Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau thermodynamique split CS3000DW 120-1 S 120 litres
Compress 3000 dws
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
température de l'air
montage au sol
Type de réfrigérant
avec écran digital
version triphasée
avec raccordement de circulation
temps de chauffe de 10 à 65 °C
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C)
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (7 °C)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
protection de l'anode
charge en fluide réfrigérant préchargé
type de thermostat
sortie d'air orientable
Compatible IFTTT
profil de soutirage
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Tension de raccordement
source de chaleur
possibilité de gainage
température max. de l'eau
intégration solaire
pression de service (côté eau)
raccordement du circulateur
Contenance
Montage mural
puissance d'entrée chauffage d'appoint
intégration chaudière
raccordement d'eau
revêtement de la cuve
Consommation d'énergie
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente